Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro5/16 pulg.
- Longitud3 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material420
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
Descripción del fabricante
67598201 67598201 5/16" X 3" MUELLE DO
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.