Motion
67700583

Made in USA
67700583

Diámetro de orificio de 0.12 in, 0.19 in OAL, Mango dividido, Remache de panel de nylon 0.135 in Longitud Bajo la cabeza, 0.075 in Grosor del material, 3/16 in Diam de cabeza
Artículo MI #11697679
No. Fabricante 67700583
Precio0.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67700583

Diámetro de orificio de 0.12 in, 0.19 in OAL, Mango dividido, Remache de panel de nylon 0.135 in Longitud Bajo la cabeza, 0.075 in Grosor del material, 3/16 in Diam de cabeza
Artículo MI #11697679
No. Fabricante 67700583

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro/Ancho de la cabeza
    0.1875 pulg., 3/16 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    0.1350 pulg.
  • Espesor máximo del material
    0.0750 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.1200 pulg.
  • Diámetro mínimo del orificio
    0.1200 pulg.
  • Longitud total
    0.1900 pulg.

Detalles

  • Material
    Nailon
  • Tipo de mango
    División
  • Tipo
    Remache del panel

Descripción general

Descripción del fabricante
67700583 67700583 3/16"X .190L EMPUJE NYL
  • Los remaches del panel se insertan en orificios perforados o pretaladrados en materiales finos. Son sujetadores a presión que resisten sacudidas, vibraciones, aflojamiento y abrasión.
  • Los mangos divididos tienen dos patas que se comprimen a través de un orificio y luego se doblan en el otro lado de la pieza de trabajo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo