Motion
67750281

Made in USA
67750281

#10 Tornillo de acero inoxidable de lámina metálica con llave de cabeza plana, 3/4" de longitud bajo la cabeza, grado 18-8
Artículo MI #11697699
No. Fabricante 67750281
Precio0.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67750281

#10 Tornillo de acero inoxidable de lámina metálica con llave de cabeza plana, 3/4" de longitud bajo la cabeza, grado 18-8
Artículo MI #11697699
No. Fabricante 67750281

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño del tornillo
    #10

Detalles

  • Tipo de variador
    Llave inglesa
  • Tipo de cabezal
    Bandeja
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Tipo de punto
    Tipo A

Descripción general

Descripción del fabricante
67750281 67750281 10 X 3/4" PH DR SP TAM
  • Los tipos de cabezas planas tienen cabezas cilíndricas con bordes redondeados y superficies de cojinetes planas
  • Su baja altura de la cabeza y su gran diámetro proporcionan una mayor potencia de conducción
  • Los tipos de llave, también conocidos como ojos de serpiente, cuentan con dos orificios en la cabeza diseñados para proporcionar seguridad y evitar la manipulación
  • Los sujetadores de llave requieren un destornillador especial para apretar o aflojar
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés
  • Los tornillos de tipo A tienen puntas afiladas y roscas gruesas
  • Se utilizan para cortar roscas en orificios perforados o perforados en chapa metálica fina.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo