Especificaciones
Dimensions
- Longitud1 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño del tornillo#6
Details
- Tipo de variadorRanurado
- Tipo de cabezalRonda
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Tipo de puntoTipo A
Descripción general
Descripción del fabricante
67750802 67750802 6 X 1 AMORTIGUADOR DE IDA DE DERECHA
- Los tipos de cabeza redonda tienen forma de cúpula con superficies planas de cojinetes
- Tienen una altura de cabeza más alta que los sujetadores de cabeza plana
- Los tipos de accionamiento ranurados se utilizan con controladores de hoja plana
- Tienen una ranura lineal que recorre la longitud de la cabeza
- Los destornilladores deben estar centrados en la ranura durante el apriete o se deslizarán y dañarán el dispositivo de fijación
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés
- Los tornillos de tipo A tienen puntas afiladas y roscas gruesas
- Se utilizan para cortar roscas en orificios perforados o perforados en chapa metálica fina.