Motion
67751081

Made in USA
67751081

#10 Tornillo de chapa metálica ranurado de acero inoxidable con cabeza redonda, 1" de longitud bajo la cabeza, grado 18-8
Artículo MI #11697711
No. Fabricante 67751081
Precio0.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67751081

#10 Tornillo de chapa metálica ranurado de acero inoxidable con cabeza redonda, 1" de longitud bajo la cabeza, grado 18-8
Artículo MI #11697711
No. Fabricante 67751081

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño del tornillo
    #10

Detalles

  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Tipo de cabezal
    Ronda
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Tipo de punto
    Tipo A

Descripción general

Descripción del fabricante
67751081 67751081 10 X 1 AMORTIGUADOR DE IDA DE DERECHA
  • Los tipos de cabeza redonda tienen forma de cúpula con superficies planas de cojinetes
  • Tienen una altura de cabeza más alta que los sujetadores de cabeza plana
  • Los tipos de accionamiento ranurados se utilizan con controladores de hoja plana
  • Tienen una ranura lineal que recorre la longitud de la cabeza
  • Los destornilladores deben estar centrados en la ranura durante el apriete o se deslizarán y dañarán el dispositivo de fijación
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés
  • Los tornillos de tipo A tienen puntas afiladas y roscas gruesas
  • Se utilizan para cortar roscas en orificios perforados o perforados en chapa metálica fina.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo