Motion
67751321

Made in USA
67751321

1/4-20 UNC, Tornillo Torx para máquina bajo la cabeza de 1/2 in de longitud - Cabezal de botón, Acero inoxidable grado 18-8 , sin recubrimiento, sin arandela
Artículo MI #11697717
No. Fabricante 67751321
Precio1.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67751321

1/4-20 UNC, Tornillo Torx para máquina bajo la cabeza de 1/2 in de longitud - Cabezal de botón, Acero inoxidable grado 18-8 , sin recubrimiento, sin arandela
Artículo MI #11697717
No. Fabricante 67751321

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20
  • Tamaño de la unidad Torx
    T27

Detalles

  • Tipo de variador
    Torx
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Botón
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo de lavadora
    Sin arandela

Descripción general

Descripción del fabricante
67751321 67751321 1/4-20 X 1/2 BH TORX T
  • Los sujetadores de cabeza de botón tienen cabezas cilíndricas con partes superiores curvas y superficies de cojinetes planas
  • Sobresalen ligeramente de la pieza de trabajo y se utilizan con fines estéticos
  • Los tornillos de máquina sin arandelas se pueden utilizar con arandelas planas y de bloqueo
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés
  • Los tipos de accionamiento Torx también se conocen como sujetadores de accionamiento en estrella
  • Tienen un hueco de estrella de seis puntos en la cabeza que aumenta el esfuerzo de torsión, evita que la leva se salga y aumenta la vida útil del sujetador.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo