Especificaciones
Dimensiones
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño de la rosca1/4-20
- Tamaño de la unidad TorxT27
Detalles
- Tipo de variadorTorx
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cabezalBotón
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Rosca estándarUNC
- Tipo de lavadoraSin arandela
Descripción general
Descripción del fabricante
67751446 67751446 1/4-20 X 1 1/4 BH TORX
- Los sujetadores de cabeza de botón tienen cabezas cilíndricas con partes superiores curvas y superficies de cojinetes planas
- Sobresalen ligeramente de la pieza de trabajo y se utilizan con fines estéticos
- Los tornillos de máquina sin arandelas se pueden utilizar con arandelas planas y de bloqueo
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés
- Los tipos de accionamiento Torx también se conocen como sujetadores de accionamiento en estrella
- Tienen un hueco de estrella de seis puntos en la cabeza que aumenta el esfuerzo de torsión, evita que la leva se salga y aumenta la vida útil del sujetador.