Motion
67751529

Made in USA
67751529

#10-24 UNC Pin In Hex Socket Button Cap Screw;18-8 Stainless Steel, Uncoated, 3/8" Length Under Head
Artículo MI #11697722
No. Fabricante 67751529
Precio0.83 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67751529

#10-24 UNC Pin In Hex Socket Button Cap Screw;18-8 Stainless Steel, Uncoated, 3/8" Length Under Head
Artículo MI #11697722
No. Fabricante 67751529

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.83 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    5/32in
  • Longitud  
    3-1/2 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    N.o 10-24 en

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estilo de cabeza
    Botón
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
67751529 67751529 10-24 X 3/8 BH HEX TAM
  • Los tipos de accionamiento de clavija en hexágono tienen un hueco de seis lados en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales. Cuentan con una clavija en el centro para añadir seguridad y evitar manipulaciones.|El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo