Motion
67752725

Made in USA
67752725

#10-32 UNF, Tornillo para máquina de accionamiento con llave OAL de 1/2" - Cabezal de posicionamiento panorámico, Acero inoxidable grado 18-8 , Sin recubrimiento, Sin arandela
Artículo MI #11697749
No. Fabricante 67752725
Precio0.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67752725

#10-32 UNF, Tornillo para máquina de accionamiento con llave OAL de 1/2" - Cabezal de posicionamiento panorámico, Acero inoxidable grado 18-8 , Sin recubrimiento, Sin arandela
Artículo MI #11697749
No. Fabricante 67752725

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    #10-32

Detalles

  • Tipo de variador
    Llave inglesa
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Bandeja
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Rosca estándar
    UNF
  • Tipo de lavadora
    Sin arandela

Descripción general

Descripción del fabricante
67752725 67752725 10-32 X 1/2 PH DR SP T
  • Los tornillos de máquina sin arandelas se pueden utilizar con arandelas planas y de bloqueo
  • Los tipos de cabezas planas tienen cabezas cilíndricas con bordes redondeados y superficies de cojinetes planas
  • Su baja altura de la cabeza y su gran diámetro proporcionan una mayor potencia de conducción
  • Los tipos de accionamiento de llave presentan dos orificios en el cabezal diseñados para proporcionar seguridad y evitar manipulaciones
  • Los sujetadores de llave requieren un destornillador especial para apretar o aflojar
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo