Motion
67753483

Made in USA
67753483

#10-24 UNC, Tornillo para máquina de accionamiento unidireccional de 1" de longitud bajo la cabeza - Cabeza redonda, Acero inoxidable grado 18-8 , sin recubrimiento, sin arandela
Artículo MI #11697768
No. Fabricante 67753483
Precio0.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67753483

#10-24 UNC, Tornillo para máquina de accionamiento unidireccional de 1" de longitud bajo la cabeza - Cabeza redonda, Acero inoxidable grado 18-8 , sin recubrimiento, sin arandela
Artículo MI #11697768
No. Fabricante 67753483

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    #10-24

Detalles

  • Tipo de variador
    Viaje sencillo
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Ronda
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo de lavadora
    Sin arandela

Descripción general

Descripción del fabricante
67753483 67753483 10-24 X 1 A LA DERECHA EN T DE UNA VÍA
  • Los tornillos de máquina sin arandelas se pueden utilizar con arandelas planas y de bloqueo
  • Los tipos de accionamiento unidireccional se conducen en una sola dirección
  • Se instalan con un destornillador de hoja plana que se sacará si se utiliza en la dirección opuesta para retirar el dispositivo de fijación
  • Los tipos de cabeza redonda tienen forma de cúpula con superficies planas de cojinetes
  • Tienen alturas de cabeza más altas que los sujetadores de cabeza plana
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo