Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cable3/64 pulg.
- Diámetro del orificio#10
- Longitud6 pulg.
Detalles
- Material del cableAcero
- Revestimiento de material de cableNailon
- Tipo de extremoLazo y ojo
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado
- Calidad del material304
Descripción general
- Las eslingas de pasador de liberación rápida de lazo y ojo tienen un lazo en un extremo que se puede asegurar a un mango de pasador de liberación rápida
- El otro extremo tiene un ojal que se puede fijar a un utillaje o marco
- El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión
- Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.