Motion
67924845

Made in USA
67924845

12" de largo, Lazo de cable de acero y extremo de lazo, Eslinga de pasador de liberación rápida, Diámetro de cable de 3/64", Cable de nailon, Acabado galvanizado
Artículo MI #11697935
No. Fabricante 67924845
Precio4.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67924845

12" de largo, Lazo de cable de acero y extremo de lazo, Eslinga de pasador de liberación rápida, Diámetro de cable de 3/64", Cable de nailon, Acabado galvanizado
Artículo MI #11697935
No. Fabricante 67924845

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cable
    3/64 pulg.
  • Longitud
    12 pulg.

Detalles

  • Material del cable
    Acero
  • Revestimiento de material de cable
    Nailon
  • Tipo de extremo
    Bucle y bucle
  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado
  • Calidad del material
    304

Descripción general

Descripción del fabricante
LONGITUD DE 67924845 67924845 12" TIPO D LANY
  • Las eslingas de pasador de liberación rápida de lazo y lazo tienen un lazo en cada extremo que se puede asegurar a un mango de pasador de liberación rápida
  • El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión
  • Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo