Motion
67925040

Made in USA
67925040

18" de largo, Trabilla y lengüeta de cable de acero con extremo del orificio, Eslinga de pasador de liberación rápida 3/64" Diámetro del cable, 13/64" Diámetro del orificio, Cable de nailon, Acabado galvanizado
Artículo MI #11697938
No. Fabricante 67925040
Precio24.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67925040

18" de largo, Trabilla y lengüeta de cable de acero con extremo del orificio, Eslinga de pasador de liberación rápida 3/64" Diámetro del cable, 13/64" Diámetro del orificio, Cable de nailon, Acabado galvanizado
Artículo MI #11697938
No. Fabricante 67925040

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio24.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cable
    3/64 pulg.
  • Diámetro del orificio
    13/64 pulg.
  • Longitud
    18 pulg.

Detalles

  • Material del cable
    Acero
  • Revestimiento de material de cable
    Nailon
  • Tipo de extremo
    Lazo y lengüeta con orificio
  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado
  • Calidad del material
    304

Descripción general

Descripción del fabricante
LONGITUD DE 67925040 67925040 18" TIPO C LANY
  • El lazo y la lengüeta con eslingas de pasador de liberación rápida tienen un lazo en un extremo que se puede asegurar a un mango de pasador de liberación rápida
  • El otro extremo tiene una pestaña con un orificio que se puede atornillar a una superficie
  • El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión
  • Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo