Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del orificio3/32 pulg.
- Longitud máxima utilizable13/32 pulg.
- Longitud total1/2 pulg.
- Diámetro del pasador3/16 pulg.
Details
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- TipoEstándar
Descripción general
Descripción del fabricante
67926444 67926444 3/16" DIA X 1/2" CLEVI
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés
- Los pasadores de horquilla estándar tienen un eje liso con un orificio en el extremo del eje.