Motion
67926600

Made in USA
67926600

3/16" Diámetro del pasador, 3/4" OAL, Clavija de horquilla estándar; 3/32" del orificio, 21/32" Longitud utilizable, Acero inoxidable sin recubrimiento
Artículo MI #11697941
No. Fabricante 67926600
Precio1.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67926600

3/16" Diámetro del pasador, 3/4" OAL, Clavija de horquilla estándar; 3/32" del orificio, 21/32" Longitud utilizable, Acero inoxidable sin recubrimiento
Artículo MI #11697941
No. Fabricante 67926600

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    3/32 pulg.
  • Longitud máxima utilizable
    21/32 pulg.
  • Longitud total
    3/4 pulg.
  • Diámetro del pasador
    3/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
67926600 67926600 3/16" DIA X 3/4" CLEVI
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés
  • Los pasadores de horquilla estándar tienen un eje liso con un orificio en el extremo del eje.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo