Motion
67928127

Made in USA
67928127

5/16" Diámetro del pasador, 1-1/2" OAL, Clavija de horquilla estándar; 9/64" del orificio, 1-23/64" Longitud utilizable, Acero inoxidable sin recubrimiento
Artículo MI #11697964
No. Fabricante 67928127
Precio2.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67928127

5/16" Diámetro del pasador, 1-1/2" OAL, Clavija de horquilla estándar; 9/64" del orificio, 1-23/64" Longitud utilizable, Acero inoxidable sin recubrimiento
Artículo MI #11697964
No. Fabricante 67928127

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    9/64 pulg.
  • Longitud máxima utilizable
    1-23/64 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    5/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
67928127 67928127 5/16" DIA X 1 1/2" CLE
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés
  • Los pasadores de horquilla estándar tienen un eje liso con un orificio en el extremo del eje.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo