Motion
67931683

Made in USA
67931683

1/4" Diámetro del pasador, 2-3/8" OAL, Clavija de horquilla estándar; 3/32" del orificio, 2-9/32" Longitud utilizable, Acero sin recubrimiento
Artículo MI #11698011
No. Fabricante 67931683
Precio0.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67931683

1/4" Diámetro del pasador, 2-3/8" OAL, Clavija de horquilla estándar; 3/32" del orificio, 2-9/32" Longitud utilizable, Acero sin recubrimiento
Artículo MI #11698011
No. Fabricante 67931683

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    3/32 pulg.
  • Longitud máxima utilizable
    2-9/32 pulg.
  • Longitud total
    2-3/8 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1010-1018
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
67931683 67931683 1/4" DIA X 2 3/8" CLEV
  • Los pasadores de horquilla estándar tienen un eje liso con un orificio en el extremo del eje
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo