Motion
67931964

Made in USA
67931964

5/16" Diámetro del pasador, 3/4" OAL, Clavija de horquilla estándar; 9/64" del orificio, 39/64" Longitud utilizable, Acero sin recubrimiento
Artículo MI #11698018
No. Fabricante 67931964
Precio0.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67931964

5/16" Diámetro del pasador, 3/4" OAL, Clavija de horquilla estándar; 9/64" del orificio, 39/64" Longitud utilizable, Acero sin recubrimiento
Artículo MI #11698018
No. Fabricante 67931964

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    9/64 pulg.
  • Longitud total
    3/4 pulg.
  • Diámetro del pasador
    5/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1010-1018
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
67931964 67931964 5/16" DIA X 3/4" CLEVI
  • Los pasadores de horquilla estándar tienen un eje liso con un orificio en el extremo del eje
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo