Motion
67932087

Made in USA
67932087

5/16" Diámetro del pasador, 1" OAL, Clavija de horquilla estándar; 9/64" del orificio, 55/64" Longitud utilizable, Acero sin recubrimiento
Artículo MI #11698021
No. Fabricante 67932087
Precio0.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67932087

5/16" Diámetro del pasador, 1" OAL, Clavija de horquilla estándar; 9/64" del orificio, 55/64" Longitud utilizable, Acero sin recubrimiento
Artículo MI #11698021
No. Fabricante 67932087

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    9/64 pulg.
  • Longitud máxima utilizable
    55/64 pulg.
  • Longitud total
    1 pulg.
  • Diámetro del pasador
    5/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1010-1018
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
67932087 67932087 5/16" DIA X 1" CLEVIS
  • Los pasadores de horquilla estándar tienen un eje liso con un orificio en el extremo del eje
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo