Motion
67932764

Made in USA
67932764

3/8" Diámetro del pasador, 1-1/4" OAL, Clavija de horquilla estándar; 5/32" del orificio, 1-3/32" Longitud utilizable, Acero sin recubrimiento
Artículo MI #11698038
No. Fabricante 67932764
Price$0.68/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67932764

3/8" Diámetro del pasador, 1-1/4" OAL, Clavija de horquilla estándar; 5/32" del orificio, 1-3/32" Longitud utilizable, Acero sin recubrimiento
Artículo MI #11698038
No. Fabricante 67932764

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$0.68/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del orificio
    5/32 pulg.
  • Longitud máxima utilizable
    1-3/32 pulg.
  • Longitud total
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del pasador
    3/8 pulg.

Details

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1010-1018
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
67932764 67932764 3/8" DIA X 1 1/4" CLEV
  • Los pasadores de horquilla estándar tienen un eje liso con un orificio en el extremo del eje
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo