Motion
67932962

Made in USA
67932962

3/8" Diámetro del pasador, 1-3/4" OAL, Clavija de horquilla estándar; 5/32" del orificio, 1-19/32" Longitud utilizable, Acero sin recubrimiento
Artículo MI #11698043
No. Fabricante 67932962
Precio1.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67932962

3/8" Diámetro del pasador, 1-3/4" OAL, Clavija de horquilla estándar; 5/32" del orificio, 1-19/32" Longitud utilizable, Acero sin recubrimiento
Artículo MI #11698043
No. Fabricante 67932962

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    5/32 pulg.
  • Longitud máxima utilizable
    1-19/32 pulg.
  • Longitud total
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro del pasador
    3/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1010-1018
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
67932962 67932962 3/8" DIA X 1 3/4" CLEV
  • Los pasadores de horquilla estándar tienen un eje liso con un orificio en el extremo del eje
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo