Motion
67933606

Made in USA
67933606

7/16" Diámetro del pasador, 1-1/2" OAL, Clavija de horquilla estándar; 5/32" del orificio, 1-11/32" Longitud utilizable, Acero sin recubrimiento
Artículo MI #11698056
No. Fabricante 67933606
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67933606

7/16" Diámetro del pasador, 1-1/2" OAL, Clavija de horquilla estándar; 5/32" del orificio, 1-11/32" Longitud utilizable, Acero sin recubrimiento
Artículo MI #11698056
No. Fabricante 67933606
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    5/32 pulg.
  • Longitud máxima utilizable
    1-11/32 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    7/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1010-1018
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
67933606 67933606 7/16" DIA X 1 1/2" CLE
  • Los pasadores de horquilla estándar tienen un eje liso con un orificio en el extremo del eje
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo