Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del orificio5/32 pulg.
- Longitud máxima utilizable27/32 pulg.
- Longitud total1 pulg.
- Diámetro del pasador1/2 pulg.
Details
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero
- Calidad del material1010-1018
- TipoEstándar
Descripción general
Descripción del fabricante
67933887 67933887 1/2" DIA X 1" CLEVIS P
- Los pasadores de horquilla estándar tienen un eje liso con un orificio en el extremo del eje
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.