Motion
67935288

Made in USA
67935288

Diámetro de pin de 1 in, 2 in OAL, Pin de horquilla estándar; Orificio de 13/64 in, Longitud utilizable de 1-51/64 in, Acero sin recubrimiento
Artículo MI #11698095
No. Fabricante 67935288
Precio4.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67935288

Diámetro de pin de 1 in, 2 in OAL, Pin de horquilla estándar; Orificio de 13/64 in, Longitud utilizable de 1-51/64 in, Acero sin recubrimiento
Artículo MI #11698095
No. Fabricante 67935288

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    13/64 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1010-1018
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
CLAVIJA DE HORQUILLA DE 67935288 67935288 1" DE DIÁMETRO X 2"
  • Los pasadores de horquilla estándar tienen un eje liso con un orificio en el extremo del eje
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo