Motion
67935445

Made in USA
67935445

Diámetro de pin de 1 in, 3 in OAL, Pin de horquilla estándar; Orificio de 13/64 in, Longitud utilizable de 2-51/64 in, Acero sin recubrimiento
Artículo MI #11698099
No. Fabricante 67935445
Precio7.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67935445

Diámetro de pin de 1 in, 3 in OAL, Pin de horquilla estándar; Orificio de 13/64 in, Longitud utilizable de 2-51/64 in, Acero sin recubrimiento
Artículo MI #11698099
No. Fabricante 67935445

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    13/64 pulg.
  • Longitud máxima utilizable
    2-51/64 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1010-1018
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
CLAVIJA DE HORQUILLA DE 67935445 67935445 1" DE DIÁMETRO X 3"
  • Los pasadores de horquilla estándar tienen un eje liso con un orificio en el extremo del eje
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo