Motion
67935486

Made in USA
67935486

Diámetro de pin de 1 in, 3-1/4 in OAL, Pin de horquilla estándar; Orificio de 13/64 in, Longitud utilizable de 3-3/64 in, Acero sin recubrimiento
Artículo MI #11698100
No. Fabricante 67935486
Precio6.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67935486

Diámetro de pin de 1 in, 3-1/4 in OAL, Pin de horquilla estándar; Orificio de 13/64 in, Longitud utilizable de 3-3/64 in, Acero sin recubrimiento
Artículo MI #11698100
No. Fabricante 67935486

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    13/64 pulg.
  • Longitud máxima utilizable
    3-3/64 pulg.
  • Longitud total
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1010-1018
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
67935486 67935486 1" DIA X 3 1/4" CLEVIS
  • Los pasadores de horquilla estándar tienen un eje liso con un orificio en el extremo del eje
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo