Motion
67936716

Made in USA
67936716

1/2" Diámetro de hombro x 5/8" Longitud de hombro, 3/8-16 UNC, Tornillo de hombro de precisión hexagonal; 4140 Acero de aleación, Acabado de óxido negro, 5/16" Altura de la cabeza x 3/4" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11698102
No. Fabricante 67936716
Precio23.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67936716

1/2" Diámetro de hombro x 5/8" Longitud de hombro, 3/8-16 UNC, Tornillo de hombro de precisión hexagonal; 4140 Acero de aleación, Acabado de óxido negro, 5/16" Altura de la cabeza x 3/4" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11698102
No. Fabricante 67936716

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio23.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    3/4 pulg.
  • Altura del cabezal
    5/16 pulg.
  • Tamaño de llave hexagonal
    3/8in
  • Diámetro del hombro
    1/2 pulg.
  • Longitud del hombro
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    4140
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
67936716 67936716 1/2 X 5/8 3/8-16 TH AL
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo