Motion
67973529

Made in USA
67973529

Pasador de seguridad estándar de acero elástico de 1-11/16" de longitud utilizable, 2-3/4" OAL, 0.091" de diámetro de cable, 5/8" de espacio libre interior, chapado en zinc
Artículo MI #11698109
No. Fabricante 67973529
Precio1.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67973529

Pasador de seguridad estándar de acero elástico de 1-11/16" de longitud utilizable, 2-3/4" OAL, 0.091" de diámetro de cable, 5/8" de espacio libre interior, chapado en zinc
Artículo MI #11698109
No. Fabricante 67973529

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2-3/4 pulg.
  • Longitud utilizable
    1-11/16 pulg.
  • Diámetro del cable
    0.0910 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Espacio libre interior
    5/8 pulg.
  • Material
    Acero de Resorte
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
67973529 67973529 2 3/4 LG 1 11/16 AGARRE
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de alto rendimiento
  • Se utilizan pasadores de seguridad estándar para fijar otros sujetadores, como pasadores de horquilla
  • Son pasadores de bloqueo positivo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo