Motion
67973586

Made in USA
67973586

Pasador de seguridad estándar de acero elástico de 2-13/16" de longitud utilizable, 4-3/8" OAL, 0.12" de diámetro de cable, 13/16" de espacio libre interior, chapado en zinc
Artículo MI #11698110
No. Fabricante 67973586
Precio2.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67973586

Pasador de seguridad estándar de acero elástico de 2-13/16" de longitud utilizable, 4-3/8" OAL, 0.12" de diámetro de cable, 13/16" de espacio libre interior, chapado en zinc
Artículo MI #11698110
No. Fabricante 67973586

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    4-3/8 pulg.
  • Longitud utilizable
    2-13/16 pulg.
  • Diámetro del cable
    0.1200 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Espacio libre interior
    13/16 pulg.
  • Material
    Acero de Resorte
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
67973586 67973586 4 3/8 LG 2 13/16 AGARRE
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de alto rendimiento
  • Se utilizan pasadores de seguridad estándar para fijar otros sujetadores, como pasadores de horquilla
  • Son pasadores de bloqueo positivo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo