Motion
67974162

Made in USA
67974162

0.46" D.I., 0.604" D.E., 0.105" de grosor, anillo dividido; acero elástico grado 2 , acabado chapado en zinc
Artículo MI #11698118
No. Fabricante 67974162
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67974162

0.46" D.I., 0.604" D.E., 0.105" de grosor, anillo dividido; acero elástico grado 2 , acabado chapado en zinc
Artículo MI #11698118
No. Fabricante 67974162
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.4600 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6040 pulg.
  • Grosor
    0.1050 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero de Resorte
  • Calidad del material
    Grado 2

Descripción general

Descripción del fabricante
67974162 67974162 .460 ID .604 DE 0,105
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo