Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior1.3960 pulg.
- Diámetro exterior1.6400 pulg.
- Grosor0.1680 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero de Resorte
- Calidad del materialGrado 2
Descripción general
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.