Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.1500 pulg.
- Diámetro exterior0.2200 pulg.
- Grosor0.0540 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoNatural
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.