Motion
67974766

Made in USA
67974766

0.28" D.I., 0.38" D.E., 0.074" de grosor, anillo dividido; acero inoxidable 18-8 , acabado natural
Artículo MI #11698131
No. Fabricante 67974766
Precio0.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67974766

0.28" D.I., 0.38" D.E., 0.074" de grosor, anillo dividido; acero inoxidable 18-8 , acabado natural
Artículo MI #11698131
No. Fabricante 67974766

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.2800 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.3800 pulg.
  • Grosor
    0.0740 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Natural
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8

Descripción general

Descripción del fabricante
67974766 67974766 .280 ID .380 DE 0,074
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo