Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro5/32 pulg.
- Longitud3 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Tipo de pasadorClavija extendida
Descripción general
- Los pasadores de chaveta de punta extendida tienen longitudes de pierna desplazadas
- Son el tipo de pasador de chaveta más popular
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés