Motion
67977926

Made in USA
67977926

Clavija de chaveta extendida de 3/16" de diámetro x 1-1/2" de largo, acero inoxidable 18-8 , sin recubrimiento
Artículo MI #11698162
No. Fabricante 67977926
Precio0.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67977926

Clavija de chaveta extendida de 3/16" de diámetro x 1-1/2" de largo, acero inoxidable 18-8 , sin recubrimiento
Artículo MI #11698162
No. Fabricante 67977926

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3/16 pulg.
  • Longitud
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Tipo de pasador
    Clavija extendida

Descripción general

Descripción del fabricante
67977926 67977926 3/16 X 1 1/2 18-8 SS E
  • Los pasadores de chaveta de punta extendida tienen longitudes de pierna desplazadas
  • Son el tipo de pasador de chaveta más popular
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo