Motion
67977967

Made in USA
67977967

Clavija de chaveta extendida de 3/16" de diámetro x 1-3/4" de largo, acero inoxidable 18-8 , sin recubrimiento
Artículo MI #11698163
No. Fabricante 67977967
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67977967

Clavija de chaveta extendida de 3/16" de diámetro x 1-3/4" de largo, acero inoxidable 18-8 , sin recubrimiento
Artículo MI #11698163
No. Fabricante 67977967
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3/16 pulg.
  • Longitud
    1-3/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Tipo de pasador
    Clavija extendida

Descripción general

Descripción del fabricante
67977967 67977967 3/16 X 1 3/4 18-8 SS E
  • Los pasadores de chaveta de punta extendida tienen longitudes de pierna desplazadas
  • Son el tipo de pasador de chaveta más popular
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo