Motion
67978601

Made in USA
67978601

Clavija de chaveta extendida de 5/16" de diámetro x 5" de largo, acero inoxidable 18-8 , sin recubrimiento
Artículo MI #11698180
No. Fabricante 67978601
Precio5.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67978601

Clavija de chaveta extendida de 5/16" de diámetro x 5" de largo, acero inoxidable 18-8 , sin recubrimiento
Artículo MI #11698180
No. Fabricante 67978601

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    5/16 pulg.
  • Longitud
    5 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Tipo de pasador
    Clavija extendida

Descripción general

Descripción del fabricante
67978601 67978601 5/16 X 5 18-8 SS EXTENSIÓN
  • Los pasadores de chaveta de punta extendida tienen longitudes de pierna desplazadas
  • Son el tipo de pasador de chaveta más popular
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo