Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro3/32 pulg.
- Longitud1/2 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- Tipo de pasadorClavija extendida
Descripción general
- Los pasadores de chaveta de punta extendida tienen longitudes de pierna desplazadas
- Son el tipo de pasador de chaveta más popular
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales