Motion
67983965

Made in USA
67983965

Diámetro de eje de 3/8 a 7/16 in, 1-7/8 in de largo, Diámetro de cable de 0.092 in, Cobre de horquilla;Acero elástico de grado 2 , Acabado chapado en zinc
Artículo MI #11698244
No. Fabricante 67983965
Precio0.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67983965

Diámetro de eje de 3/8 a 7/16 in, 1-7/8 in de largo, Diámetro de cable de 0.092 in, Cobre de horquilla;Acero elástico de grado 2 , Acabado chapado en zinc
Artículo MI #11698244
No. Fabricante 67983965

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1-7/8 pulg.
  • Rango de diámetros de eje
    7/16 pulg.~3/8 pulg.
  • Diámetro del cable
    0.0920 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero de Resorte
  • Calidad del material
    Grado 2

Descripción general

Descripción del fabricante
67983965 67983965 3/8-7/16SHAFT 1-7/8LG
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo