Especificaciones
Dimensiones
- Longitud2-11/16 pulg.
- Rango de diámetros de eje3/4 pulg.~5/8 pulg.
- Diámetro del cable0.1480 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero de Resorte
- Calidad del materialGrado 2
Descripción general
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.