Motion
67984047

Made in USA
67984047

Diámetro de eje de 1/2 a 5/8 in, 2-3/8 in de largo, Diámetro de cable de 0.12 in, Cobre de horquilla;Acero elástico de grado 2 , Acabado chapado en zinc
Artículo MI #11698246
No. Fabricante 67984047
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67984047

Diámetro de eje de 1/2 a 5/8 in, 2-3/8 in de largo, Diámetro de cable de 0.12 in, Cobre de horquilla;Acero elástico de grado 2 , Acabado chapado en zinc
Artículo MI #11698246
No. Fabricante 67984047
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2-3/8 pulg.
  • Rango de diámetros de eje
    5/8 pulg.~1/2 pulg.
  • Diámetro del cable
    0.1200 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero de Resorte
  • Calidad del material
    Grado 2

Descripción general

Descripción del fabricante
67984047 67984047 1/2-5/8SHAFT 2-3/8LG H
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo