Motion
67984443

Made in USA
67984443

Diámetro de eje de 7/8 a 1", 3-3/4" de largo, Diámetro de cable de 0.178", Cobre de horquilla; Acero de resorte grado 2 , Acabado chapado en zinc
Artículo MI #11698247
No. Fabricante 67984443
Precio0.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67984443

Diámetro de eje de 7/8 a 1", 3-3/4" de largo, Diámetro de cable de 0.178", Cobre de horquilla; Acero de resorte grado 2 , Acabado chapado en zinc
Artículo MI #11698247
No. Fabricante 67984443

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3-3/4 pulg.
  • Rango de diámetros de eje
    1 pulg.~7/8 pulg.
  • Diámetro del cable
    0.1780 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero de Resorte
  • Calidad del material
    Grado 2

Descripción general

Descripción del fabricante
67984443 67984443 7/8-1SHAFT 3-3/4LG HAI
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo