Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1-7/16 pulg.
- Rango de diámetros de eje3/8 pulg.~5/16 pulg.
- Diámetro del cable0.0730 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material302, 18-8
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.