Motion
67984922

Made in USA
67984922

Diámetro de eje de 3/8 a 7/16 in, 1-7/8 in de largo, diámetro de cable de 0.092 in, chaveta de horquilla; acero inoxidable de grado 302 y 18-8
Artículo MI #11698253
No. Fabricante 67984922
Precio0.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67984922

Diámetro de eje de 3/8 a 7/16 in, 1-7/8 in de largo, diámetro de cable de 0.092 in, chaveta de horquilla; acero inoxidable de grado 302 y 18-8
Artículo MI #11698253
No. Fabricante 67984922

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1-7/8 pulg.
  • Rango de diámetros de eje
    7/16 pulg.~3/8 pulg.
  • Diámetro del cable
    0.0920 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    302, 18-8

Descripción general

Descripción del fabricante
67984922 67984922 3/8-7/16 SH 1 7/8 LG H
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo