Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro5/32 pulg.
- Longitud1-1/2 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- Tipo de pasadorCandado de martillo
Descripción general
- Los pasadores de chaveta Hammerlock se instalan con un martillo, que divide las patas del pasador a medida que se inserta en un orificio
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales