Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del clip0.0480 pulg.
- Tamaño de ranura1/4 pulg.
- Longitud3/4 pulg.
- Diámetro del eje5/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero de Resorte
- Calidad del materialGrado 2
Descripción general
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.