Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del clip0.0640 pulg.
- Tamaño de ranura7/16 pulg.
- Longitud1-1/8 pulg.
- Diámetro del eje1/2 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero de Resorte
- Calidad del materialGrado 2
Descripción general
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.