Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del clip0.0930 pulg.
- Tamaño de ranura21/32 pulg.
- Longitud1-13/16 pulg.
- Diámetro del eje3/4 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero de Resorte
- Calidad del materialGrado 2
Descripción general
Descripción del fabricante
67986760 67986760 3/4 SH 21/32 RANURA HA
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.