Motion
67986844

Made in USA
67986844

Ranura de 7/8 in, 2-9/32 in de largo, Pinza para el cabello de acero elástico chapado en zinc;Diám. de clip de 1/8 in, Diám. de eje de 1 in, Grado 2
Artículo MI #11698283
No. Fabricante 67986844
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
67986844

Ranura de 7/8 in, 2-9/32 in de largo, Pinza para el cabello de acero elástico chapado en zinc;Diám. de clip de 1/8 in, Diám. de eje de 1 in, Grado 2
Artículo MI #11698283
No. Fabricante 67986844
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del clip
    0.1250 pulg.
  • Tamaño de ranura
    7/8 pulg.
  • Longitud
    2-9/32 pulg.
  • Diámetro del eje
    1 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero de Resorte
  • Calidad del material
    Grado 2

Descripción general

Descripción del fabricante
67986844 67986844 1 SH 7/8 CABELLO DE ARRANQUE
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo