Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del clip0.0330 pulg.
- Tamaño de ranura7/32 pulg.
- Longitud5/8 pulg.
- Diámetro del eje1/4 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.